Rallonge DUO-LOCK conique en acier, courte SAFE-LOCK DL10/16

Réf.: 220376 DL10/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Interface DUO-LOCK / ⌀ DS Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface DUO-LOCK DL10
⌀ queue Ds 16 mm
Arrosage interne oui
⌀ D2 9,6 mm
Longueur totale L 90 mm
Couple recommandé 20 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220376 DL10/16
EAN / GTIN 4034221149930
Réf. fabricant 75.160.DL10.1

Description

Exécution:

Revêtement pour un frettage/défrettage optimal.