{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | ST1400 | |
Nuance | HB4015 | |
Type d'outils | Carbure | |
Rayon Wiper axial | 12 mm | |
Rayon Wiper radial | 24 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de coupe Lc | 6 mm | |
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz dans l'acier < 60 HRC | 0,05 mm | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Revêtement | TiN | |
Rayon d'angle | 1 mm | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 212768 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406103132 | |
Réf. fabricant | 212768 ST1400 |