Plaquette de fraisage ⌀ 12 mm conique tronqué, Type: HART

Réf.: 212768 HART

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  86.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  72.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type CARB
Nuance HB7705
Type d'outils Carbure
Rayon Wiper axial 12 mm
Rayon Wiper radial 24 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Longueur de coupe Lc 6 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,08 mm
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,05 mm
Nombre de changements/dents 1
Revêtement TiN
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212768 HART
EAN / GTIN 4062406103149
Réf. fabricant 212768 HART

Tableau d’application

Acier < 50 HRC
H
280
Acier < 55 HRC
H
260
Acier < 60 HRC
H
200
Acier < 65 HRC
H
160
Acier < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Fonte GG(G)
K
240
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.