{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | ST1400 | |
Nuance | HB7530 | |
Type d'outils | Carbure | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,8 mm | |
Rayon de programmation pour ap max | 1,6 mm | |
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts | 0,6 mm | |
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,8 mm | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 212756 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197761897 | |
Réf. fabricant | 212756 ST1400 |