Fraise à graver carbure monobloc hélicoïdale 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 3mm

Réf.: 208086 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 35 degré
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 3 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Vert
Angle du chanfrein de bec 30 degré
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208086 3
EAN / GTIN 4062406390426
Réf. fabricant 208086 3

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
65
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
100
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°. Pour des vitesses d’avance supérieures grâce aux 2 dents. Fraise à graver pour une utilisation universelle dans la quasi-totalité des matériaux. Le nouveau revêtement permet d’éviter efficacement les arêtes rapportées, même dans l’aluminium ou l’INOX.

Utilisation:

Pour la gravure.

Remarque(s):

fz pour ae = 1,0×D

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier