Fraise finition carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 16 mm

Réf.: 204018 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 7
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ dents DC 16 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 7
Angle d'hélice 45 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le contournage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 80 mm
Longueur totale L 136 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,16 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,105 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 204018 16
EAN / GTIN 4045197886897
Réf. fabricant 204018 16

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour les opérations de finition.
Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale.
Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.
Pour le fraisage en roulant lors de la passe de finition.
Arêtes particulièrement longues pour une finition efficace.

Remarque(s):

ae max = 0,05×D
Réaffûtage possible à partir de ⌀ DC = 6 mm.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier