{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 18 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,05 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203440 5 | |
EAN / GTIN | 4045197119421 | |
Réf. fabricant | 203440 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 45.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 60.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 23.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Bague de couleur | Vert | Vert | Sans |
Norme | DIN 6527 | Norme usine | DIN 6527 |
⌀ dents DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Nombre de dents Z | 6 | 7 | 6 |