{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202993 20 | |
EAN / GTIN | 4045197766779 | |
Réf. fabricant | 202993 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc HPC 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
284,00 CHF
CHF 280.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 394.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 358.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 151.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Bague de couleur | Bleu | Rouge | Vert | Vert |
Longueur totale L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |