Fraise ébauche carbure monobloc MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Réf.: 202982 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,15×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage MTC
Longueur de coupe Lc 40 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 98 mm
⌀ de détalonnage D1 19 mm
Longueur totale L 150 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,25 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 60 HRC 0,05 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 60 HRC 0,05 mm
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202982 20
EAN / GTIN 4045197459879
Réf. fabricant 202982 20

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
45
Acier < 60 HRC
H
25
Acier < 65 HRC
H
20
Acier < 67 HRC
H
15
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Nette réduction de l’effort de coupe grâce à l’hélice à 45°.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Remarque(s):

Pour les matières > 55 HRC, nous recommandons de réduire la profondeur d'avance à ap= 0,25×D...0,5×D.