{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | différent | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 74 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19 mm | |
Longueur totale L | 126 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Type de queue | HA | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,16 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,18 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202552 20 | |
EAN / GTIN | 4045197948700 | |
Réf. fabricant | 202552 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraises carbure monobloc HPC 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 592.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 564.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,2×D pour le dressage; 0,1×D |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm |
Type | W | H |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Pas des arêtes de coupe | différent | Différent |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |