{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8,5 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 32 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 8,3 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202267 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197865021 | |
Réf. fabricant | 202267 8,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 57.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 71.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 57.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 33.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage |
Bague de couleur | Sans | Jaune | Sans | Sans |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Angle d'hélice | 30 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | h6 | e8 | e8 |
Type | N | W | N | N |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |