{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 50 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 15 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 3,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,05 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201647 4 | |
EAN / GTIN | 4062406112974 | |
Réf. fabricant | 201647 4 |