{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Alu | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | Queue cylindrique | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 1,8 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 31 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 43 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,4 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,09 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201070 8X | |
EAN / GTIN | 4062406186340 | |
Réf. fabricant | 201070 8X |