{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 1,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Angle d'hélice | 26 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 12 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,004 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201043 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197746122 | |
Réf. fabricant | 201043 1,5 |