Fraise, TiAlN, ⌀×Longueur js14 DC: 8X80mm

Réf.: 190730 8X80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur js14 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Tolérance ⌀ nominal: js14
  • Nombre de dents Z: 1
  • Angle d'hélice: 30
  • Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 5
Tolérance ⌀ nominal js14
Nombre de dents Z 1
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 14 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,23 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 190730 8X80
EAN / GTIN 4045197098702
Réf. fabricant 190730 8X80

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Géométrie de coupe spéciale pour l’aluminium et le plastique.
Une seule lèvre à coupe périphérique et frontale.

Utilisation:

Pour le fraisage de rainures dans des portes et fenêtres en aluminium ou plastique sur fraiseuses spéciales rapides (Elu, Haffner, etc.).