{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 5 | |
Tolérance ⌀ nominal | js14 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 14 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,13 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 190730 5X60 | |
EAN / GTIN | 4045197098689 | |
Réf. fabricant | 190730 5X60 |