{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Largeur de coupe | 10 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 5 | |
Norme | DIN 885 A | |
Profil de fraise | à denture croisée | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | js16 | |
⌀ alésage H7 | 27 mm | |
Nombre de dents Z | 16 | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Arrosage interne | non | |
Type de queue | avec alésage | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 185820 80X10 | |
EAN / GTIN | 4045197097972 | |
Réf. fabricant | 185820 80X10 |