Micro-fraise à lamer 180° pour trous débouchants 180°, non revêtu, ⌀ fraise D1 × ⌀ pilote D2: 2,8X1,5mm

Réf.: 155700 2,8X1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fraise D1 × ⌀ pilote D2 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 373
  • Queue: Queue cylindrique
  • Angle de chanfreinage: 180
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fraise 2,8 mm
Revêtement non revêtu
⌀ tenon 1,5 mm
Type d'outils HSS E
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 373
Queue Queue cylindrique
Angle de chanfreinage 180 degré
Pour taille de vis M1,4
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 2,8 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,07 mm/tr
Arrosage interne non
⌀ pré-perçage 1,5 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein 2 mm
Long. coupe lc 7 mm
Angle de pointe 180 degré
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 155700 2,8X1,5
EAN / GTIN 4045197462855
Réf. fabricant 155700 2,8X1,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises à 3 dents et goujures hélicoïdales avec pilote fixe.
DIN 373 / ISO 4206.

Utilisation:

Pour trous débouchants de qualité fine (valeurs ISO) suivant DIN 69.
Pour vis à 6 pans creux suivant DIN 912, 6912, 7984 et vis cylindriques suivant ISO 1207 (DIN 84).

Remarque(s):

Réf. 4,6×2,4 − Non définie dans la norme DIN.