Fraise à chanfreiner Type C 60° 12,5 mm

Réf.: 150845 12,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 334
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 12,5 mm
Revêtement TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 334
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,2 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,12 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150845 12,5
EAN / GTIN 4045197364760
Réf. fabricant 150845 12,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
90
Alu (à copeaux courts)
N
43
Alu > 10% Si
N
25
Acier < 500 N/mm²
P
38
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les goujures sont rectifiées dans la masse. La partie conique et le diamètre ext. sont dépouillés, permettant un chanfreinage profond avec la même facilité, sans facettes, que lors de l’ébavurage.

Utilisation:

Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations.
Particulièrement adaptées au fraisage d’avant-trous de taraudage et au chanfreinage dans la construction d’outils et de dispositifs.