{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 334 | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150815 8 | |
EAN / GTIN | 4045197868060 | |
Réf. fabricant | 150815 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 60° 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 34.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 30.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 26.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
CHF 34.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 16.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,1 mm/tr | 0,09 mm/tr | 0,09 mm/tr | 0,1 mm/tr | 0,09 mm/tr |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |