{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 25 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 334 | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 6,3 mm | |
Longueur totale L | 71 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150815 25 | |
EAN / GTIN | 4045197868114 | |
Réf. fabricant | 150815 25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 60° 25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 85.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 91.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 85.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 74.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 99.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 45.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norme | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Norme usine | DIN 335 C |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,2 mm/tr |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |