Garant porte-outil avec cliquet longues, Tout acier, Longueur totale: 300mm

Réf.: 149001 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tout acier
□ capacité 4,5 mm - 8 mm
Pour tarauds main DIN 352 M5 − M12
Mors de rechange 148712 réf. 110
Longueur totale 300 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149001 300
EAN / GTIN 4062406754693
Réf. fabricant 149001 300

Description

Exécution:

Porte-outils à cliquet à deux mors pour le serrage de carrés d’entraînement. Poignée coulissante avec gorge centrale et à chaque extrémité pour encliquetage de la bille d’arrêt. Support avec revêtement en acier inoxydable. Cliquet réversible gauche / droite ou fixe. Modèle tout acier pour une charge dynamométrique élevée. Mors de serrage fraisés et trempés pour une ténacité élevée et une dureté de surface optimale.

Utilisation:

Idéal pour le taraudage dans les endroits profonds et difficiles.

Remarque(s):

Pour d'autres tailles de carrés de tarauds et d'alésoirs, se reporter aux tableaux des groupes de produits correspondants.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier