Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine HSS-E-PM, DLC, M: M3

Réf.: 132610 M3

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M3
Revêtement DLC
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée CS
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,5 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 3,5 mm
Carré corps □ 2,7 mm
⌀ perçage 2,5 mm
Filetage ⌀ 3 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 2
Bague de couleur Blanc
Nombre de dents Z 2
Profondeur de filetage 9 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132610 M3
Réf. fabricant 132610 M3

Tableau d’application

AlCuPb
N
18
CuZnPb CW603N
N
11
CuNiZn CW400J
N
14
CuSnZn
N
18
CuPb
N
18
CuSnPb
N
14
CuNiZn CW408J
N
14
CuZnPb CW604N
N
18
CuZnMn
N
11
CuAlFe
N
11
CuZnAl
N
11
ECu58
N
14
ECu57
N
14
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.Modèle très robuste, avec entrée GUN et géométrie de coupe spéciale pour les matériaux à base de cuivre. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).