{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage | 5 mm | |
Filetage ⌀ | 6 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 18 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 131200 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197069085 | |
Réf. fabricant | 131200 M6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine Type B DIN 376, non revêtu, M: M6
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock
CHF 18.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
263 article(s) en stock
CHF 14.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 15.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 20.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
93 article(s) en stock
CHF 15.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
188 article(s) en stock
CHF 10.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B | B | B | B |
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type de filetage | M | M | M | M | M | M |
Taille de filetage | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
⌀ perçage | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |