{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M3 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 2,2 mm | |
⌀ perçage | 2,5 mm | |
Filetage ⌀ | 3 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 9 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 131200 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197069054 | |
Réf. fabricant | 131200 M3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine Type B DIN 376, non revêtu, M: M3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
78 article(s) en stock
CHF 17.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
128 article(s) en stock
CHF 14.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 14.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 20.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 15.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
71 article(s) en stock
CHF 9.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Filetage ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Type de filetage | M | M | M | M | M | M |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ perçage | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norme | DIN 376 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |