{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M24 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 3 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 21 mm | |
Filetage ⌀ | 24 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 72 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 131200 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197069177 | |
Réf. fabricant | 131200 M24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Taraud machine Type B DIN 376, non revêtu, M: M24
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 105.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 76.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 |
Norme | DIN 376 | DIN 376 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 14,5 mm | 14,5 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants |
Type de produit | Taraud | Tarauds |