{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M3,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,6 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Carré corps □ | 3 mm | |
⌀ perçage | 2,9 mm | |
Filetage ⌀ | 3,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 10,5 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 131150 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197068965 | |
Réf. fabricant | 131150 M3,5 |