Casque anti-heurts First Base 3 Classic, noir, Type: LONG

Réf.: 097855 LONG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Longueur de la visière 70 mm
Taille 52 cm - 65 cm
Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097855 LONG
EAN / GTIN 4054596715592
Réf. fabricant 7100217865

Description

Exécution:

Classique et indémodable, la casquette anti-heurts First Base 3 Classic dispose d'une coque intérieure flexible en plastique avec perforation de ventilation. Matière extérieure respirante en microfibres pour plus de confort. Les ventilations en maille sur le côté et le dessus de la casquette offrent une respirabilité maximale. La bande élastique de réglage est placée plus bas que d'ordinaire sur la nuque, ce qui permet d'assurer un maintien plus fiable.

Norme:

EN 812

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Casque anti-heurts First Base 3 Classic, noir, Type: LONG

Casque anti-heurts First Base 3 Classic, noir, Type: LONG

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  21.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  15.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Couleur noir noir/rouge
Taille 52 cm - 65 cm 53 cm - 63 cm
Longueur de la visière 70 mm 70 mm
Type de produit Casquettes anti-heurts Casquettes anti-heurts