Cagoules légères jetables, Couleur: GREY

Réf.: 097282 GREY
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 130 g
Référence fabricant S333LG
Type de produit Coiffes pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097282 GREY
EAN / GTIN 4046719250257
Réf. fabricant 7000000144

Description

Exécution:

Cagoule jetable confortable taille M/L à protection oculaire et faciale suivant EN 166:F. Couvre bien le visage. Matière élastique douce pour un plus grand confort et une atténuation des bruits. Grâce au serre-tête intégré, les cagoules légères sont immédiatement prêtes à l'emploi. La grande visière offre un très large champ de vision et protège par ailleurs des reflets de lumière éblouissants. L'excellente répartition de l'air dans ces cagoules est garante d'un gain de confort et d'une atténuation des bruits.
Matériau plus résistant, mais aussi plus doux, sans pli et non pelucheux.

Utilisation:

Domaines d'utilisation impliquant un changement de coiffe fréquent, par ex. fabrication pharmaceutique.

Norme:

EN 12941 classe de protection TH3; EN 166

Adapté(s) pour:

  • 097175 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR800
  • 097281 Versaflo™ TR600
  • 097180 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR300+