Paire de gants K01-403RT, Taille des gants: 9

Réf.: 094581 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  32.80 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  27.35 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Tricot technologique 18G
Référence fabricant Kyorene K01-403RT
EN 388 4X42DP
Matériau support Kyorene-Pro-Graphene
Revêtement Micromousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Heavy Duty
Couleur Noir / jaune
Taille des gants 9
Utilisation réutilisable
Classe de protection anti-coupure D
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094581 9
EAN / GTIN 4059904169753
Réf. fabricant K01-403RT-9

Description

Exécution:

Série Kyorene Pro Graphene. Gants anti-coupures avec fil en graphène Kyorene-Pro sans ajout de fibres de verre et d’acier inoxydable. Le substrat innovant a un effet bactériostatique et régule la température pour un port confortable. Neutralisation des odeurs pour une odeur de fraîcheur persistante des gants.
Kyorene K01-403RT. Gants anti-coupures avec niveau de protection contre les coupures D et protections TPV sur le dos de la main pour les activités difficiles.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.