Paire de gants, sans doublure Tegera® 6614, Taille des gants: 10

Réf.: 094386 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  19.45 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  16.20 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
113 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Matériau support Cuir de bovin
Variante de revêtement Aucun revêtement
Matière Cuir pleine fleur
Taille des gants 10
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
EN 388 3011X
EN 407 X1XXXX
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants de conducteur
Applications Polyvalents
Couleur noir / gris
Type de produit Gants en croûte de cuir de vache

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094386 10
EAN / GTIN 7340118315867
Réf. fabricant 6614 GR. 10

Description

Exécution:

Tegera® 6614. Gants en cuirpleine fleurpour travaux de mécanique de précision. Résistant à la chaleur par contact jusqu'à 100 °C. Paume imperméable à l'eau et à l'huile. Lavage à 60°.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.