Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paire de gants uvex synexo M100, Taille des gants: 9

Réf.: 094298 9
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

EN 388 4131X
Matériau support Polyamide
Revêtement Nitrile, caoutchouc
Applications Heavy Duty
Couleur noir / rouge
Taille des gants 9
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094298 9
Réf. fabricant 6002109

Description

Exécution:

uvex synexo M100. Gants de protection fonctionnels avec renfort entre le pouce et l'index pour les travaux impliquant une forte contrainte mécanique. Protection contre les coups et les chocs grâce à la paume renforcée. Excellente préhension dans les environnements secs et humides.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.