Paire de gants 3525, Taille des gants: 10

Réf.: 094278 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  2.60 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  2.15 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
654 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Tricot technologique: 13G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Référence fabricant 3525 // NYLONTEX SOFT HV
EN 388 2131X
Matériau support Nylon
Revêtement Mousse latex
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur jaune fluo / bleu foncé
Taille des gants 10
Tricot technologique 13G
Utilisation réutilisable
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094278 10
EAN / GTIN 4059904166585
Réf. fabricant 3525-10

Description

Exécution:

3525 NYLOTEX SOFT HV. Gants souples avec poignet tricoté en jaune fluo pour une meilleure visibilité. Le revêtement en mousse de latex permet une prise en main particulièrement antidérapante.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.