{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans DMF | |
Ajustement | Bon | |
EN 388 | 2142X | |
Matériau support | Coton | |
Revêtement | PVC | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | bleu foncé | |
Matériau revêtement | PVC | |
Taille des gants | 10 | |
Poids | 28,2 g | |
Tricot technologique | 10G | |
Sans silicone | non | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans DMF | oui | |
Sensibilité | Bon | |
Préhension à l'humidité | Moyen | |
Préhension à l'huile | Moyen | |
Protection contre la chaleur | Non disponible | |
Respirabilité | Excellent | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants en coton | |
Matière | Coton | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094210 10 | |
EAN / GTIN | 4059904101364 | |
Réf. fabricant | 6101 GR.10, BUND WEIß |