{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | uvex motion sport | |
Classe de protection | S1 | |
Matériau coque de protection | Acier | |
Norme | Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191 | |
Pointure UE | 48 | |
Couleur | noir/orange | |
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité) | oui | |
Type de produit | Sandales de sécurité |
Référence article | 092140 48 | |
Réf. fabricant | 6954848 |