Blouson hybride S

Réf.: 091895 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 380
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 100 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 380 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Couleur gris chiné / noir
Taille unisexe ZA
Type de produit Vestes softshell

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091895 S
EAN / GTIN 7330509722848
Réf. fabricant 593021179099S

Description

Exécution:

Blouson hybride moderne avec rembourrage Thermo-Light sur le devant et dans le dos, ainsi que des éléments softshell sur les épaules, les bras et les côtés. Tient bien chaud et offre une grande liberté de mouvement. Avec capuche fixe.
  • Fermeture éclair robuste en plastique sur le devant et rabat coupe-vent intérieur.
  • Poches de poitrine et latérales à fermeture éclair.
  • Dos allongé.
  • Poignets élastiqués et manchettes.