{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 60% coton; 40 % polyamide | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 240 g/m2 | |
Lavage | Couleur 40 °C | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Nettoyage en douceur au perchloroéthylène | |
Séchage | Ne pas passer au sèche-linge | |
Repassage | Pas à chaud, max. 110 °C | |
Couleur | noir | |
Taille unisexe | XL | |
Norme | EN 342 | |
Type de produit | Blousons pilotes anti-froid |
Référence article | 091877 XL | |
EAN / GTIN | 4030913334561 | |
Réf. fabricant | 0334 GR. XL |