Polo multinorme Manches longues 2XL

Réf.: 091787 2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

ROFA Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque ROFA.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Sleeve length cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Sleeve length cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Petites tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Sleeve length cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taille homme
Taille INT Tour de taille cm Sleeve length cm Longueur d’entrejambes cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 60 % modacrylique; 38% coton; 2 % de fibre spéciale
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 220
  • Lavage: Couleur 60 °C
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
  • Norme: EN ISO 20471; EN CEI 61482-2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vêtements multinormes Rofa
Sexe Unisexe
Composition du tissu 60 % modacrylique; 38% coton; 2 % de fibre spéciale
Grammage du matériau / densité du tissu 220 g/m2
Lavage Couleur 60 °C
Blanchissage Ne pas blanchir
Nettoyage chimique Nettoyage en douceur au perchloroéthylène
Séchage Séchage en douceur (basse température)
Repassage Moyennement chaud, max. 150 °C
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Couleur jaune / bleu bleuet
Taille unisexe 2XL
Norme EN ISO 20471; EN CEI 61482-2
Type de produit Polos de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091787 2XL
EAN / GTIN 4046181901831
Réf. fabricant 605139235 GR. 2XL

Description

Exécution:

Polo multinormes à manches longues pour protection contre la chaleur, les flammes et les arcs électriques. Avec propriétés électrostatiques. Eléments réfléchissants segmentés et extensibles.

Norme:

  • EN ISO 20471, classe 2
  • EN 1149-3-5
  • EN CEI 61482-2, classe 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1

Remarque(s):

EN 61482-1-2, classe 2 en association avec le blouson Rofa 091780.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Polo multinorme Manches longues 2XL

Polo multinorme Manches longues 2XL

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  121.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  31.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Couleur jaune / bleu bleuet Gris / jaune
Grammage du matériau / densité du tissu 220 g/m2 155 g/m2
Norme EN ISO 20471; EN CEI 61482-2 EN ISO 20471
Taille unisexe 2XL 2XL
Composition du tissu 60 % modacrylique; 38% coton; 2 % de fibre spéciale 100% polyester
Lavage Couleur 60 °C 60 °C couleurs
Type de produit Polos de signalisation Polos de signalisation