Elingue à chaînes 2 brins, Longueur utile: A1m

Réf.: 086425 A1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ chaîne 6 mm
Longueur utile 1 m
Charge admissible WLL β = 0° − 45° 1 600 kg
Charge admissible WLL β = 45° − 60° 1 120 kg
Type de produit Elingues à chaînes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086425 A1
EAN / GTIN 4032378141616
Réf. fabricant H26SL1TYP1(VKH-G)

Description

Exécution:

Elingues à chaîne avec marquage H (homologation de l’association professionnelle allemande).
Elingue à chaînes très résistante avec crochets à chape et chaîne vernie noire.
Elingues à chaînes raccourcissables. Possibilité de réduire la longueur de la chaîne à l’aide de crochets raccourcisseurs à chape.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles (p. ex. linguet de sécurité) disponibles sur demande.