{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ chaîne | 6 mm | |
Longueur utile | 3 m | |
Charge admissible WLL β = 0° − 45° | 1 600 kg | |
Charge admissible WLL β = 45° − 60° | 1 120 kg | |
Type de produit | Elingues à chaînes |
Référence article | 086425 3 | |
EAN / GTIN | 2050002048669 | |
Réf. fabricant | H26SL3TYP1 |