Jeu de colliers en plastique T-Tie, blancs, 100 pièces, Largeur: 3,5mm

Réf.: 083700 3,5
Fixer le prix 100 Unité (CHF 0,05 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
310 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fixation max. 50 mm
Longueur 150 mm
Largeur 3,5 mm
Matériau Polyamide 6.6
Couleur blanc
Plage de températures -40 °C - 85 °C
Quantité 100
Type de produit Colliers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083700 3,5
EAN / GTIN 5022660329159
Réf. fabricant 138-00045

Description

Exécution:

Colliers robustes en polyamide 6.6, denture intérieure.

Utilisation:

Montage avec pince ou à la main, pour fixation de câbles, fils électriques, conduites et tuyaux.