Jeu de rubans crêpés 4329 50mmx50m

Réf.: 083645 50X50_1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 534 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083645 50X50_1
EAN / GTIN 4005800208539
Réf. fabricant 04329-00005-01

Description

Description:

Exécution: Le tesakrepp® 4329 est un ruban de masquage fin et souple, faiblement crêpé. Résistance élevée à l'affûtage avec arrosage et bon maintien aux vernis et mastics.
Utilisation: Pour travaux de masquage et de peinture généraux à des températures jusqu’à + 70 °C.
Remarque(s): La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Caractéristique(s):

Largeur: 50 mm
Longueur: 50 m
Epaisseur: 0,13 mm
Masse adhésive: Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l'acier: 0,28 N/mm
Largeur: 50 mm
Epaisseur: 0,13 mm
Nombre de rubans adhésifs: 1

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier