Burette à huile pour machines avec 2 becs différents 450 ml

Réf.: 083525 450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 450 ml
Hauteur récipient 140 mm
⌀ fond 88 mm
Matériau récipient Tôle d'acier
Type de produit Burettes à huile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083525 450
EAN / GTIN 4016553304560
Réf. fabricant 33 045 60

Description

Exécution:

Burette à huile pour machines en tôle d’acier avec bec rigide et souple. Robuste pompe en laiton, bec dévissable. Longueur du tube: 120 mm.