Batterie bouton Li-Ion rechargeable, Type: AAA500

Réf.: 081568 AAA500
Nouveau produit
Fixer le prix 4 Unité (CHF 4,98 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
501 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 4
Composition chimique Lithium-ion
Type de batterie Micro, AAA
Format international LR3
Tension de la batterie 1,5 V
Capacité de la batterie 400 mAh
rechargeable oui
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081568 AAA500
EAN / GTIN 4013674193967

Description

Exécution:

Pile lithium Micro AAA ANSMANN de haute qualité avec Safety Board pour une sécurité élevée et prise de charge de type C intégrée. La Safety Board intégrée protège contre les surcharges, les courts-circuits et les décharges profondes. Chargement aisé de la pile avec un câble de charge de type C disponible dans le commerce. Un PC, un Powerbank ou un bloc d’alimentation USB (5 V), par exemple, peuvent être utilisés comme source d’alimentation électrique. La pile peut également être chargée avec un chargeur au lithium (courant de charge max. 2,6 A). LED de niveau de charge sur le pôle positif. Clignotement en rouge pendant la charge. Lorsque la pile est entièrement chargée, la LED reste allumée en rouge. Courant de décharge continu max. 2 A, capacité en énergie 3,26 Wh.

Livraison:

4× piles Li-Ion Micro AAA type 500 + câble de type C 4 en 1.