{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 44 | |
antichocs et protection contre les projections d'eau | Catégorie 2 (K2) suivant BGI | |
Type | 20N2 | |
Puissance nominale déroulé | 5500 (16 A) W | |
Classe de câble | H07RN-F | |
Conception du câble | 5G2,5 | |
Matériau câble | Néoprène | |
Matériau boîtier | Plastique | |
Longueur câble | 20 m | |
Nombre de prises 230 V | 2 | |
Nombre de prises 400 V/16 A | 1 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Enrouleurs de câble |
Référence article | 081136 20N2 | |
Réf. fabricant | K2YD2016T2 |