Enrouleur de câble entièrement en plastique 50R

Réf.: 081103 50R
(CHF 3,15 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
Tension nominale 250 V
Puissance nominale déroulé 3500 (16 A) W
Classe de câble H05RR-F
Conception du câble 3G1,5
Matériau câble Caoutchouc
Matériau boîtier Plastique
Couleur du câble noir
Longueur câble 50 m
Nombre de prises 3
Système de diagnostic disponible oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081103 50R
EAN / GTIN 4003644024186
Réf. fabricant K7A50GTF

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.
Enrouleurs de câbles HEDI® entièrement en plastique, compacts et de haute qualité avec un diamètre de tambour de 250 mm, caractéristiques ergonomiques et de sécurité.
  • Inclinaison à 7 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.
  • Support et guide-câbles amovibles pour une gestion optimale des câbles.
  • Possibilité de fixation murale aisée.
Agréée pour une utilisation de brève durée à l’extérieur.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.