Enrouleur de câble entièrement en plastique 40N

Réf.: 081103 40N
(CHF 3,66 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Tension nominale 250 V
Puissance nominale déroulé 3500 (16 A) W
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 3G1,5
Matériau câble Caoutchouc néoprène
Matériau boîtier Plastique
Longueur câble 40 m
Nombre de prises 3
Système de diagnostic disponible oui
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081103 40N
EAN / GTIN 4003644024162
Réf. fabricant K7A40NTF

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.
Enrouleurs de câbles HEDI® entièrement en plastique, compacts et de haute qualité avec un diamètre de tambour de 250 mm, caractéristiques ergonomiques et de sécurité.
  • Inclinaison à 7 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.
  • Support et guide-câbles amovibles pour une gestion optimale des câbles.
  • Possibilité de fixation murale aisée.
Agréées pour une utilisation permanente à l’extérieur et dans des pièces humides.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.