{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | P2551 | |
Dimensions du porte-outils | 12,7 mm | |
Forme du porte-outils | Carré | |
Quantité maximale d'air absorbé | 480 l/min | |
Fréquence de frappe | 40 Hz | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
Poids | 2,95 kg | |
Niveau sonore | 85 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 6,7 m/s2 | |
Longueur | 435 mm | |
Type de produit | Marteaux burineurs |
Référence article | 079730 P2551 | |
EAN / GTIN | 7322590037031 | |
Réf. fabricant | 8425010351 |