Meuleuses droites pneumatiques 60051

Réf.: 079441 60051
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 60051
Puissance de décharge 75 W
Vitesse de rotation max. 60 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 228 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
⌀ pinces de serrage 3 mm
Poids 0,45 kg
Niveau sonore 78 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Longueur 135 mm
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079441 60051
EAN / GTIN 616026600515
Réf. fabricant 60051

Description

Exécution:

Dynabrade − Meuleuse droite pneumatique.
Meuleuse droite silencieuse, polyvalente, robuste et ergonomique, avec poignée souple.
Frein rotor: le moteur se coupe immédiatement après l'arrêt de l'appareil.
Petite meuleuse à moteur sans engrenages, avec une vitesse de rotation maximale de 60 000 tr/min. Entraînement par commande pneumatique avec roulements en céramique et système breveté de contrôle de la vitesse de rotation pour une vitesse constante en charge.

Utilisation:

Utiliser uniquement de l'air comprimé non huilé. Ne pas huiler!

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier