Appareil de nettoyage cryogénique, Type: IB10/8L2P

Réf.: 078573 IB10/8L2P
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 2 à 3 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant IB 10/8 L2P
Puissance absorbée 1 500 W
Longueur 845 mm
Largeur 440 mm
Hauteur 938 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Pression de service 0,7 – 10 bar
Débit volumique d'air 4 200 l/h - 48 000 l/h
Poids 92 kg
Type de produit Nettoyeur à glace carbonique

Identification et classification

Référence article 078573 IB10/8L2P
Copier
EAN / GTIN 4054278294247
Copier
Réf. fabricant 1.574-200.0
Copier
Fabricant Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Exécution:

Nettoyage flexible lors de l'élimination de salissures incrustées à l'aide de glace carbonique. Petit pistolet de pulvérisation ergonomique, idéal pour les espaces exigus.

Utilisation:

L'appareil mobile équipé d'un système intégré de fabrication de glace carbonique permet de réaliser des travaux de nettoyage, même sur des machines, des moteurs, des pièces et des surfaces complexes. Grâce à la consommation réduite d'air comprimé, il est idéal pour une utilisation avec des compresseurs d'atelier.

Livraison:

Nettoyeur cryogénique IB 10/8 L2P avec flexible de pulvérisation de 5 m, pistolet de pulvérisation, éclairage des buses, tuyau de raccordement de CO2, buse à jet plat.

Remarque(s):

Bouteille de CO2 non fournie. Spécifications du CO2: Bouteille de CO2 standard avec colonne montante/tube plongeur.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services